曜日別特売
RFF-004B 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 14545398

保冷ランチバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
容量(L)4
内容量1個注文コード14545398品番RFF-004B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い保冷力でお弁当の傷みを防止する保冷ランチバッグ。保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造で、お弁当をしっかり守ります。
内側に保冷剤や小物が入れられるメッシュポケット付き。 市販の保冷剤を使用すると、さらに保冷効果UP。バッグ外側にも、小物が入れられるミニポケットが付いた便利仕様。
手洗いOKだから、汚れても安心。お手入れは、水または42度以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

材質外生地/ポリエステル 内生地/PEVA クッション(断熱材)/発泡ポリエチレングレー質量(g)200容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30(底24)×12×19内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×10×15
注意
※保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。腐敗や変質の原因になります。
※本製品に入れた食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。
※使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする