タワーファン リモコン式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14577669 品番ZFT-A3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。
首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。
左右自動首振りでワイドに風が届きます。
風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。
快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。
3段階風量切替。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23/25(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動 切タイマー1/2/4H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする