GEL-ZAB AGRI (ゲルザブアグリ) EHZ3740AGRI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577687 品番EHZ3740AGRI
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3740AGRI
仕事を快適にするゲル内蔵座布団
販売備考:車イス用に設計開発された商品を屋外での使用を想定し、改良を加えた商品です。
厚み:40
タイプ:置くタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:W400 〜 ×D370 〜 ×H40 〜
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
仕様:トラクターなどのシートに置くだけ。固定用に背もたれに通せるベルト付き
型番:EHZ3740AGRI
備考:汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能です
特記事項:疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。

仕様トラクターなどのシートに置くだけ。固定用に背もたれに通せるベルト付き、特記事項:疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。 適合汎用 トラクター 重機 農機 建機 材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン 厚さ(mm)40 ブラック サイズW400 〜 ×D370 〜 ×H40 〜 備考汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能です タイプ置くタイプ 型番EHZ3740AGRI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする