単品画像
JEJアステージ
ツインコレクションケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
コーラル
イエロー
グリーン
ブルー
ラベンダー
グレージュ
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14578956
品番
TCC-300-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
奥行(mm)
外寸:261
枚数
仕切版:24
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
89