サンプル画像
ワイエイシイガーター
ワイエイシイガーターの 接続・省配線(制御機器)
ワイエイシイガーターの 端子台
ワイエイシイガーターの 端子台その他関連用品
キャリアテープ用プラスチックリール
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
外径(Φ)
330
注文コード
14582937
品番
DRU33-12N (外径330Φ-内径80Φ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール
何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です
用途
製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。
また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。
工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用
材質
一般PS材
形状
【中芯】真円
幅(mm)
12
色
ホワイト
内径(Φ)
80
外径(Φ)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用のキャリアテープのサイズに応じてご選定下さい