サンプル画像

キャリアテープ用プラスチックリール

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(63巻) 外径(Φ)330 注文コード14583016 品番DRU33-16C (外径330Φ-内径80Φ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外径・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る

JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール
何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です

用途
製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。
また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。
工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用
材質導電材 形状【中芯】真円 幅(mm)16 ブラック 内径(Φ)80 外径(Φ)330 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用のキャリアテープのサイズに応じてご選定下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする