本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル スクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592247
品番
AEF-60GC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
手を入れやすい7.7cm幅広口径。
飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様
食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
色
コバルトグリーン
容量(L)
0.6
口径(Φmm)
77
本体寸法(mm)
90×90×226
本体質量(kg)
0.39
取扱説明書:
(2.68MB)