本体

ステンレスボトル スクリューマグタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14592281 品番 AEF-80PP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
手を入れやすい7.7cm幅広口径。
飲みやすい氷止め付き飲み口。

仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める パウダーピンク 容量(L)0.8 口径(Φmm)77 本体寸法(mm)90×90×264 本体質量(kg)0.44
取扱説明書:(2.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする