OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 座金組込ねじ
OHSATO(大里)の アプセット
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14608259
品番
M6x15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
少内容量のねじパック商品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
15
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
P=3(SW,W付)
ねじピッチ
1
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。