CDLQL20-10DC-B-M9NL ロック付薄形シリンダ (CDLQL2~) SMC 14612787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CDLQL2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
14612787
品番
CDLQL20-10DC-B-M9NL
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする