CDLQL25-10DM-B-M9BVL ロック付薄形シリンダ (CDLQL2~) SMC 14613051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CDLQL2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(L) 3
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
14613051
品番
CDLQL25-10DM-B-M9BVL
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする