曜日別特売
UE502021S4 AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14647976

AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルUE502021S4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.1
2.1
2
2.2
2.3
2.4
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
シャンク径4
刃長6
6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.5
3
4
5
7
8
10
14
15
18
20
22
24
25
26
30
35
38
40
42
45
50
全長50
内容量1本注文コード14647976品番UE502021S4
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
全長
50
刃径
2.1
刃長
6
シャンク径
4
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlCrNコート
ねじれ角
30゜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする