UXE50405025 AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル WIDIN 14663681

AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径5
刃長25
25
15
20
1
2
2.5
3
4
6
1.5
8
10
12
5
7
14
16
30
22
35
26
40
32
45
全長60
内容量1本注文コード14663681品番UXE50405025
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
全長
60
刃径
5
刃長
25
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlCrNコート
ねじれ角
34゜+36゜
シャンク径
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする