曜日別特売
WXE50408016(在庫限) Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDIN 14668626

Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径・刃長など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径
8
刃長
16
注文コード
14668626
品番
WXE50408016(在庫限)
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。

用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
シャンク径
8
材質
超々微粒子
全長
60
刃径
8
刃数
4
刃長
16
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
29゜+31゜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする