※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ZFCBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14673017
品番
ZFCBM250R625-MM CH315
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途
倣い加工用カッタ
材質
CH315
寸法S(mm)
6.4
コーナー半径(mm)
3
寸法LE(mm)
25
コーナー半径Re(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PRFRAD(mm)
62.5