曜日別特売
‐ 610ベンチ移動カムシェルビングセット キャンブロ 14696195

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

610ベンチ移動カムシェルビングセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
幅(mm)1070
内容量1セット注文コード14696195品番‐
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
幅(mm)
1070
高さ(mm)
1500
間口×高さ(mm)
1070×1500
TKG品番
9-1189-0412
TKG品番(2017)
6-1060-0412
奥行(mm)
610
段数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする