曜日別特売
‐ 610ベンチ移動カムシェルビングセット キャンブロ 14696369

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

610ベンチ移動カムシェルビングセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1910
幅(mm)1220
内容量1セット注文コード14696369品番‐
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
幅(mm)
1220
高さ(mm)
1910
間口×高さ(mm)
1220×1910
TKG品番
9-1189-0429
TKG品番(2017)
6-1060-0429
奥行(mm)
610
段数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする