- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 654×435×111
- 内寸(mm)
- 604×385×105
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 593×374×91
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 48.3(4930)
- 容量(L)
- 23.7
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2
- 種別
- NS25A
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 654×435×111
- 適合カード差し
- 21型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 593×374×91
- 嵌合商品
- サンボックス NS50A-2 穴有