Gulf PG Gear Oil 85W140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード14760297 品番-
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。
LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。
特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。
ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。

適合範囲ギヤ 用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE85W-140 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする