712340 PILOT STREET MICHELIN(ミシュラン) 14762643

PILOT STREET

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14762643 品番712340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ライディング・プレジャーを追求するバイアスタイヤ
強化されたタイヤ構造によりスポーティータイヤとユーティリティータイヤの両方を絶妙にバランス
トレッドパターンはミシュラン高性能スポーツツーリングラジアルをダイレクトにインスパイア
あなたのバイクをよりエキサイティングに見せます!

タイヤサイズ90/90-18 M/CT リム径(inch)18 タイプTL/TT 適合部位R 速度記号/荷重表示57P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17503894
2020-09-09
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

タイヤにひび割れがでたため交換することに。
中々グリップもよいように思われます。

対象商品:
17503937
2019-12-19
用途:
スーパーカブ改造用
宮本企画 様

今回、必要数だけの注文も、梱包が大きすぎる。そこまでの梱包は不要。しかし、製品は良い。ダンロップの太いのから取り替えようと思います。追加で注文予定。満足度は満点です。価格も。

対象商品:
17503937
2019-05-07
用途:
スーパーカブC125のノーマルタイヤの交換用
教育・研究機関

十分なドライ&ウエットグリップで,乗心地も特に悪くありません.
耐摩耗性は不明ですが,1000km走行後目立った磨耗は認められません.
ビードは硬めだが交換作業に支障をきたす程でもありません.
コンプレッサーからゆっくり空気を入れただけであっさりとビードが上がりました.その後のエア漏れもありません.

1人が参考にしています
対象商品:
14762634
2019-01-09
用途:
バイクのフロントタイヤ
卸売・小売業

TL/TTとして売ってますが
ビート部分にバリがあり
チューブレスとして使うにはバリ部分から空気漏れ
チューブタイヤとしてはビートが硬い
最悪です

1人が参考にしています
2015-09-11
用途:
通勤用のバイクに使用

フロント、リヤ共に使用しております。
さわった感じトレッドが少し硬いですが
乗り味も硬い感じがします。
その分ライフは長そうです。
細かいレビューはまた次回に…
トレッドパターンがミシュランらしくて
期待させてくれます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする