ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護その他関連用品
AT2060パワーパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14772023
品番
AT2060-PWP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全自動結束システム AT2060 オプション
種別
AT2060用パワーパック
高さ(mm)
50
質量(g)
780
電圧(V)
27 DC
入力電圧(V)
AC85〜265
全長×全幅W(mm)
160×240