A-1241 プレール フライパン hokua(北陸アルミニウム) 14775898

プレール フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14775898 品番A-1241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高密度4層構造と超硬質セラミックダブル配合で卓越した耐久性内面コーティングも最上級テフロンプラチナ採用。
IH調理器にも対応。熱変形に強く全面均一加熱でおいしく調理。安心のSGマーク(対人賠償責任保険)認定。

サイズ(cm)20 材質(本体)アルミマグネシウム合金、(取手)国産木柄、(外面)セラミック耐熱塗装 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.9×40.1×9.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14775898
2023-01-21
用途:
焼き物、炒めもの、煮物
不動産業

今まで使用していた中で一番高額だったので届くまで不安でしたが、おしゃれで高級感があり、厚みもありしっかりした作りで安定感があります。
ほぼ毎日使用していますが今まで使用した中で一番使いやすいと実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする