※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード14824866
品番PCW-COM20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
端子間5mmピッチの超小型サイズ。
小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。
スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。
単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。
PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。
1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。