※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
端子台極数34
注文コード14824927
品番PCW-1T34
参考基準価格(税別)¥4,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。
ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、
増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。
単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな
結線作業が行えます。
省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、
約3割の省スペース化がはかれます。
実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。
DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。