※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14824961 品番PCW-1H40-A
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。
幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。
実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。
各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。

幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】C200H/C500 、 CJ1W 、 CQM1 、 CS1W 、 FA-M3R 、 EH-150 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】オムロン(株) 、 横河電機(株) 、 日立産機(株) コネクタ仕様MIL 端子台極数40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする