萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の 畳
洗えるい草風カーペット ライアン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
江戸間3帖(174×261cm)
注文コード
14933418
品番
18912430
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
国産洗えるござカーペット
用途
ポリプロピレンを使用した い草風のラグです。手軽に水洗いでき、お手入れが楽。ペットとの快適な暮らしや、アウトドアにも最適です。モダンなリビングにも合う様なデザインに仕上げました。
その他
【ホットカーペット/床暖房】非対応
厚さ(mm)
3
色
ブルー
サイズ
江戸間3帖(174×261cm)
対応
【洗濯】ウォッシャブル
滑り止め効果
なし
組成
ポリプロピレン100%
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません