バックルロック 引き蓋箸箱セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14937636 品番HS-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

薄型のケースとお箸のセット。
開閉しやすいスライド式ケース。
シリコーンパーツ付で持ち運び時にカチャカチャ音がなりません。
本体と箸に抗菌加工がしてあります。
食器洗浄機・乾燥機の使用ができます

幅(mm)30 グレー 高さ(mm)14 質量(g)54 奥行(mm)206 対応食洗機:〇 素材ABS樹脂、AS樹脂、メタクリル樹脂、シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする