曜日別特売
N-8S-60 日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-8S-60 日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968645
N-8S-60 日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968645
N-8S-60 日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968645

日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)60寸法B(mm)34サイズ小径注文コード14968645品番N-8S-60
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)103寸法B(mm)34寸法C(mm)60寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法F(mm)M10寸法G(mm)30寸法H(mm)52寸法I(mm)6寸法J(mm)39寸法P(mm)1.5材質S50C質量(kg)4.1サイズ小径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする