※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
15007739
品番
3P-60A-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
長さ(m)
20
定格
3P・600V・60A
材質(シース)
硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
75
シース色
オレンジ(危険色)
材質(導体)
銅(8mm
2
)+銅(20mm
2
)
グリーン購入法
適合