曜日別特売
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918

P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918
P-MAGSTD1BK スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 エレコム 15016918

スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15016918品番P-MAGSTD1BK
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マグネットで簡単に取り付けられる、iPhone 12、13、14シリーズ用スタンドです。三脚は最大約285mmまで伸び、4段階の高さ調節が可能です。マグネットホルダーは1/4ネジ対応なので、お手持ちのホルダーなどに付け替えて使用ができます。

セット内容三脚、マグネットホルダー材質三脚:ABS、鉄、合成ゴム、マグネットホルダー:ABS、磁石ブラック質量(g)三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5外形寸法(mm)最大地上高:約285、最低地上高:約255対応機種iPhone 12、13、14シリーズ ※2022年10月現在耐荷重(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする