※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5006NC-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051236 GPP5006NC-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051236

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6(片側) サイズGPP5006 仕様【最大サイクル数】250サイクル/min 注文コード15051236 品番GPP5006NC-IL-10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449,800円となります。
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はストローク・サイズ・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

仕様【最大サイクル数】250サイクル/min ストローク(mm)6(片側) 質量(kg)0.53 サイズGPP5006 使用温度範囲(℃)5〜50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.01 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 消費電流(A)0.1 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持 最大圧力(bar)7 爪長さ(mm)最大90 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 最小圧力(bar)4 スプリングによる最小把持力(N)125 把持力(N)【開】-、【閉】455 最大爪質量(kg/片側)0.4 公称圧力(bar)6 サイクルあたりの空気消費量(cm3)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする