バイザーティッシュカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381566 品番EH-194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サンバイザーに取付ける便利な小物入れが充実したティッシュケースです。
サンバイザーに面ファスナーでかんたん取付けでき、すぐに手に届く位置に取付け可能です。
カードポケットはもちろん、サングラス等を収納できる大型メッシュポケットや、駐車券の一時置きに便利なラバーバンド、メンテナンスのメモ等に便利なペンホルダーが装備されています
スマート&便利なフラップタイプで、ティッシュへのホコリの付着などを防止します。
ティッシュBOXは厚み50〜60mmまで対応

幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)160 奥行(mm)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238以下×118以下×60以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする