用途対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
仕様相当品形名:R88A-CRKC※※※N形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)6接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ