※使用例

jmtc002 プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク 15431239 jmtc002 プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク 15431239 jmtc002 プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク 15431239 jmtc002 プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク 15431239

プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(420mL×1本) 注文コード15431239 品番jmtc002
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。

用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 成分特殊化合物、炭化水素溶剤 液色無色透明液体 適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他 危険等級U 乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥〜24硬化 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量187mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする