萩原
萩原の 業務用・飲食店向け家具
萩原の 椅子
萩原の 座椅子/座布団
インド綿 フロアラウンドクッション
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
15431695
品番
270065700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面はコットン100%でさらりとした触り心地だから、オールシーズンOK!
座面にくぼみがあるのでお尻にフィットして安定感も抜群です。足枕や背当てクッションなどとしても活躍。
厚さ(mm)
120
寸法(mm)
約450×120
色
ネイビー
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯不可
組成
表面:綿100% 中材:綿100% スト-ンウォッシュ加工
注意
※ カバー式ではありません。中材は取り出せません。
※ ストーンウォッシュによるダメージ加工を施しているため、1つひとつ風合いが異なります。
※ 生地にネップ(糸を作る際にできた節)がある場合がございますが、品質上、問題はございません。
※これらの特徴は商品の仕様となりますので返品交換の対象にはなりませんので予めご了承くださいますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません