モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15485227 品番 YBTS-3350W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。

用途予備バッテリーとして。 付属品本体充電用USBケーブル×1本 ブラック 質量(g)90 出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W) 入力DC5V/2A(micro USB) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約1時間40分 バッテリー容量(Ah)3.35 バッテリー電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5 バッテリー容量(mAh)3350
注意
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15485218
2025-07-22
用途:
水冷服の駆動バッテリー
その他業種

耐久性に問題がある。
端子の不良なのか充電ができなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする