MGB用替えゴム

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15509788 品番 MG-33
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。

用途MGB用替えゴム 寸法(mm)330 ゴム幅(mm)6 商品タイプスタンダード
注意
※交換時は、ワイパーブレードに不良箇所がないか確認のうえ、確実に取り付けを行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15509797
2025-11-26
用途:
自動車メンテナンス
卸売・小売業

アクアフロント用に左右購入。年1回換えるのでゴム部だけでゴミ処分が楽です。

対象商品:
15509788
2025-07-31
用途:
車のメンテナンス
サービス業

交換簡単。ワイパー全体を交換するよりもゴミも出ず、価格も安くて良い。雨の日に使用したところ水切れも良く、コスパ最高。

2025-04-18
用途:
車のメンテ
製造業

大きな箱に替えゴムだけがビニール袋に入って配送されました。
ゴム用の金属プレートは付属していなかったので、以前に使っていたゴムから外して使う必要があります。金属プレートとゴムの形状が少し違うようです。
カローラクロスには取り付けることができ、問題なく使用できました。

2024-08-22
用途:
軽トラックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの溝の端の金属フレームを引っ掛ける箇所の形状が他のと違う?とりあえず組み付けましたが問題はなさそうなのでそのまま使っています。

対象商品:
15509849
2025-02-05
用途:
仕事の車
運輸・通信業

このクオリティーでこの値段なら充分満足出来る商品です。

2025-01-16
用途:
車のワイパー
農・林・水産業

問題なく使用できます。純正品は1年10ヶ月で交換しましたが、この商品は1年2ヶ月で交換しました。

2024-10-10
用途:
雨の日など
その他業種

安価で取り付けもカンタン。

問題なく使用しています。

対象商品:
15509806
2024-03-28
用途:
マイカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤?の軽トラに使用 とかく問題ありません 安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする