MGB用替えゴムレール付

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15509989 品番 MGS-45
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。

寸法(mm)450 ゴム幅(mm)6 商品タイプスタンダード
注意
※交換時は、ワイパーブレードに不良箇所がないか確認のうえ、確実に取り付けを行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15509964
2024-02-11
用途:
特定整備工場の点検整備、車検時交換作業にて
DAISUKE AUTO Co. 様

某県の整備商工会で頒布されている物のようです。写真と違い、簡易なビニール袋で納品されてきます。ちょっとがっかりです。これまでFILTECのワイパーゴムを使用していましたが
今回からモリブデン含有のこちらの商品をhテスト販売してみます。納期が当日になることと、箱での納品されることを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
15509980
2024-07-18
用途:
軽自動車の運転席側で利用

1年以上使用しています。問題なく、使用できています。次回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする