タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15616714
品番
MTA-A035VL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
質量(kg)
0.31
色
パープルプラム
容量(L)
0.35
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
7.5×8.5×18.9
保温効力(℃)
(6時間)62以上、(1時間)85以上
保冷効力(℃)
(6時間)9以下
口径(Φcm)
約4.8
エコマーク認定番号
10 146 005