曜日別特売
MTA-A050YB 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 15616757

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエローブルー
容量(L)0.5
内容量1本注文コード15616757品番MTA-A050YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。

質量(kg)0.34イエローブルー容量(L)0.5エコマーク認定認定寸法(cm)7.5×8.5×23.0保温効力(℃)(6時間)69以上、(1時間)87以上保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)約4.8エコマーク認定番号10 146 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする