タイガー魔法瓶
真空断熱ボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ミントグリーン
パープルプラム
イエローブルー
容量(L)
0.6
0.35
0.5
0.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15616766
品番
MTA-A080GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
質量(kg)
0.36
色
ミントグリーン
容量(L)
0.6
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
7.5×8.5×31.2
保温効力(℃)
(6時間)76以上、(1時間)88以上
保冷効力(℃)
(6時間)7以下
口径(Φcm)
約4.8
エコマーク認定番号
10 146 005