折りたたみスクエアバケツ10L グリーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15687896 品番AXL-455GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。
10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!
収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。

付属品保証書無 材質PP・TPR(本体) グリーン 質量(g)約535(本体) 容量(L)約10 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時) 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする