TRUSCO
アルミケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16260782
品番
TAC-19M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。
バックル部分をロックできるカギ付です。
整理に便利な仕切板付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×175×195
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×135×160
付属品
仕切板1枚、カギ2個
トラスコ品番
488-7409
材質
(本体)アルミ合金、(芯材)合板、(ハンドル)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
195
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
170