曜日別特売
TACB-50 アルミケース TRUSCO 16260798

TACB-50 アルミケース TRUSCO 16260798
TACB-50 アルミケース TRUSCO 16260798

アルミケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16260798品番TACB-50
参考基準価格(税別)¥21,210販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防雨型です。ハードな建築現場でも使える頑丈なオールアルミボディです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×270×290内寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×220×240仕様防雨タイプトラスコ品番488-7417材質(本体)アルミ合金、(ハンドル)スチール/PP樹脂質量(kg)4.3外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)270有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする