TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ジャンボ山型ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16260843
品番
LG-600-A
参考基準価格(税別)
¥27,590
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
中皿のパーツ仕切りは、取り外し移動できます。
工具が取り出しやすい両開きタイプです。
トラスコ品番
482-0347
質量(kg)
7.7
仕切板
8枚
付属品
中皿
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
材質
(本体・中皿)スチール
色
ブルー
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
280
外寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・奥行(mm)
273
有効内寸法・高さ(mm)
130
有効内寸法・幅(mm)
540