ジャンボ山型ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16260852 品番 LG-700-A
参考基準価格(税別)¥30,170 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LG-700は片手で持ち運べる最も大きな工具箱です。
中皿のパーツ仕切りは、取り外し移動できます。
工具が取り出しやすい両開きタイプです。

トラスコ品番482-0355 質量(kg)9.0 仕切板10枚 付属品中皿 仕様シリンダ錠(別売)取付可 材質(本体・中皿)スチール ブルー 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・間口(mm)720 有効内寸法・奥行(mm)273 有効内寸法・高さ(mm)130 有効内寸法・幅(mm)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする