※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V31XW301JP V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 16336662 V31XW301JP V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 16336662 V31XW301JP V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 16336662

V3000デジタルはかり防水タイプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)最大:300 注文コード16336662 品番V31XW301JP
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はひょう量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)最大:300 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)158(W)×146(D) 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級IP65、NEMA4X 風袋引き範囲0〜300g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 校正分銅300g(別売) 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.2g 質量(kg)正味:1.4 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可、キャリングケース:別売 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし アズワン品番61-5080-46 作業温度範囲(℃)温度:0〜40、湿度:95%、結露なきこと バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間 ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする