レギュレータ (AR20-0〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16339995 品番AR20-02BE-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は248種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)40 寸法B(mm)94 寸法C(mm)26.5 寸法D(mm)57 寸法E(mm)65 寸法F(mm)29.5 寸法G(mm)2 寸法J(mm)30 寸法K(mm)34 寸法L(mm)44 寸法M(mm)5.4 寸法N(mm)15.4 寸法P(mm)55 寸法Q(mm)2.3 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 ねじの種類Rc 流れ方向(-)左→右 排気方式リリーフタイプ 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 仕様ブラケット付、角型埋め込み式圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)93.9 質量(kg)0.26(但し標準仕様の場合) 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 適合ブラケットAR20P-270AS 適合圧力計G36-10-01 ハンドル(-) 下向き 機能逆流機能なし 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法(B) ブラケット付 圧力計接続口径1/8 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:543

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする