ゴムボーイ 極細目210

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード16343617品番298-21
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。
もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。

用途
建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。
薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。
使用時寸法(mm)
445×60×20
種別
本体
質量(g)
225
収納時寸法(mm)
240×60×20
切り幅(mm)
0.95
刃渡り(mm)
210
目数
20枚目/30mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16343653
2019-02-21
用途: 庭の生け垣を作る時に使用
建設業・工事業

鋸の幅と強度があり、切る時揺れなく、切り口も綺麗で、良い製品と思いますので、改善点等は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする