メイン画像

FS-D30P(W) DCリビング扇風機 トヨトミ 16345056 FS-D30P(W) DCリビング扇風機 トヨトミ 16345056

DCリビング扇風機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16345056 品番FS-D30P(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

羽根に静電気防止加工を施しています。
切タイマーを搭載しています。
8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
リモコンで首振り可能です。

用途オフィスなどの涼み、換気に 付属品リモコン 仕様DCモーター トラスコ品番701-5226 幅(mm)360 高さ(mm)680〜830 奥行(mm)340 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 首振70° 風量(m3/min)41 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)19/19 機能フルリモコン 最大風量(m3/min)(50/60Hz)41 風量調整8段階 ファンローノイズファンPLUS 首振りモーター式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする